martello per tetti 600 g, senza magnete, lunghezza 300 mm

Codice art.: 8688920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8688920
EAN / GTIN 4010883868891
Codice del produttore 8688920
Numero-L L60160 4936

Descrizione

Descrizione:

Molto resistente e robusto
Molto resistente e robusto

Proprietà:

  • Design: senza magnete
  • Larghezza totale [mm]: 170 mm
  • Altezza totale [mm]: 34 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Materiale plastico
  • Peso della testa [g]: 600 g
  • Lunghezza del manico: 300 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Acciaio tubolare
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello