Ricambio manico frassino ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8676750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Manico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8676750
    EAN / GTIN 4010883867672
    Codice del produttore 8676750

    Descrizione

    Descrizione:

    Maniglia curva per cenere DIN 5135
    Per mazzette secondo DIN 6475
    Con questo manico in legno a norma basta una qualsiasi testa DIN per realizzare una mazzetta manicata ROTBAND-PLUS

    Proprietà:

    • per peso della testa [g]: 2000 g
    • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Uso/applicazione: Per tutti i martelli secondo DIN 6475
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello