Martello da slitta ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8673810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8673810
EAN / GTIN 4010883867382
Codice del produttore 8673810
Numero-L L60160 3791

Descrizione

Descrizione:

Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 193 mm
  • Altezza totale [mm]: 74 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 810 mm
  • Peso della testa [g]: 6000 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello