Martello in rame ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8672840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8672840
    EAN / GTIN 4010883867283
    Codice del produttore 8672840
    Numero-L L60160 2344

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in hickory secondo DIN 5111, con salvamanico in acciaio integrato temprato lungo
    Ricambio manico E 600 H / E 609 H
    Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata
    Fornibile anche come esecuzione pesante da 5 kg

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
    • Peso della testa [g]: 2000 g
    • Materiale: In rame
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello