Prolunga ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 101.5 mm

Codice art.: 867-4
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 867-4
EAN / GTIN 4000896038770
Codice del produttore 867-4
Numero-L L60140 1026

Descrizione

Descrizione:

  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 101.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello