• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Prolunga ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 25 mm

Codice art.: 867-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 867-1
EAN / GTIN 4000896038732
Codice del produttore 867-1
Numero-L L60140 1866

Descrizione

Descrizione:

  • Con sfera di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 25 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello