Portabussole con impugnatura ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 134 mm

Codice art.: 866U
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 866U
    EAN / GTIN 4000896056453
    Codice del produttore 866U
    Numero-L L60140 44

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con sfera di sicurezza
    • Impugnatura bicomponente HAZET
    • Superficie: cromata opaca
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made in Germany
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 134 mm
    • Peso netto (kg): 0.05 kg
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello