• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ con bloccaggio di sicurezza ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 116 mm

Codice art.: 863HPS
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 863HPS
EAN / GTIN 4000896237234
Codice del produttore 863HPS
Numero-L L60140 4922

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
L'angolo di apertura minore (4°) consente l'impiego in spazi di installazione ristretti, ad es. motori, industria meccanica, macchine e apparecchiature agricole, energie rinnovabili (solare, torri eoliche)
  • Cricchetti delle stesse dimensioni con prestazioni superiori
  • La funzione di arresto della leva di inversione protegge contro inversioni involontarie
  • Aumento della durata grazie all'impiego dei più moderni lubrificanti nel meccanismo del cricchetto
  • Le tolleranze di produzione ristrette garantiscono protezione dalle penetrazioni di sporco
  • Gli standard qualitativi interni di HAZET garantiscono una capacità di carico ampiamente superiore alla norma
  • Di qualità, facile da pulire, anticorrosiva
  • Foro per appendere integrato nell'impugnatura
  • Coppia di serraggio statica, testata VPA, secondo DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
  • Bloccaggio di sicurezza facilmente sbloccabile
  • Arresto sicuro contro il rilascio degli inserti chiave a bussola
  • Sbloccaggio rapido dell'utensile anche con una sola mano tramite pulsante a molla
  • Numero denti: 90 (Angolo di apertura 4°)
  • Con sfera di sicurezza
  • Impugnatura bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 116 mm
  • Per utilizzo manuale
  • HiPer – L’originale
  • Sviluppato e prodotto ″Made in Germany
  • Statico E dinamico – doppia precisione perfetta
  • Elevato carico continuo per durata prolungata
  • Levetta di inversione ergonomica

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello