Maniglia di ricambio hickory

Codice art.: 8636880
perMazza
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8636880
EAN / GTIN 4010883863681
Codice del produttore 8636880
Numero-L L60160 6263

Descrizione

Descrizione:

E 20 secondo DIN 5135

Proprietà:

  • Maniglia di ricambio per: 20-1000, 20-1250
  • per peso della testa [g]: 1000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Materiale: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello