Mazza

Codice art.: 8635480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8635480
    EAN / GTIN 4010883863544
    Codice del produttore 8635480

    Descrizione

    Descrizione:

    Con manico in frassino (E 20 E) o manico hickory (E 20 H) DIN 5135 fino a 2000 g
    Con manico in hickory DIN 5135 fino a 2000 g

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
    • Peso della testa [g]: 1250 g
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello