Tenditore a squadra, esecuzione leggera 30 mm

Codice art.: 862700 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passaggio massimo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passaggio massimo 30 mm
    Altezza ganasce 30 mm
    Apertura in caso di 2 pezzi identici 45 / 45 mm
    Apertura in caso di 2 pezzi diversi 23 / 63 mm
    Tipo di prodotto Tenditori a squadra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 862700 30
    EAN / GTIN 4008158010427
    Codice del produttore WS3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in metallo con rivestimento in plastica, angolo di serraggio di 90°. Ganasce mobili e adatte pertanto anche per materiali di vario spessore.

    Uso:

    Per il serraggio angolare di precisione di materiale piatto, profili ecc., nel collegamento a vite, nell’incollaggio ecc. Non utilizzare come morsetto di saldatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello