Tenditori a squadra 120 mm

Codice art.: 862500 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura massima (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura massima 120 mm
    Passaggio massimo 100 mm
    Altezza ganasce 61 mm
    Peso 7,8 kg
    Tipo di prodotto Tenditori a squadra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 862500 120
    EAN / GTIN 4008158016825
    Codice del produttore WSM12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo base in ghisa malleabile con superfici di supporto fisse e accuratamente lavorate (angolo di serraggio 90°). Ganascia mobile per materiali con varie sezioni.

    Uso:

    Per il serraggio angolare di precisione di pezzi in caso di saldatura oppure per lavori di montaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello