• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze con ganasce a collo di cigno

Codice art.: 862100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
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
Apertura 110 mm
Profondità arco 80 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 862100
EAN / GTIN 4008158009636
Codice del produttore GRZC

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio profilato bonificato; regolazione rapida e continua dell’apertura della pinza; forza di serraggio regolabile (max. 4000 N).
Con bracci a grande arco per il serraggio di materiale profilato con longheroni alti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello