Strettoio per serrare in parallelo (morsa), Modello: 25

Codice art.: 861900 25
Sconto
15,15 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
871 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura per pressione a 0 mm - 25 mm
Apertura per trazione b 20 mm - 48 mm
Profondità di serraggio c 15 mm
Forza di serraggio massima 1.000 N
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861900 25
EAN / GTIN 4045197167514
Codice del produttore 861900 25

Descrizione

Esecuzione:

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il serraggio dei pezzi più disparati.

Uso:

Per il serraggio interno ed esterno delle forme più svariate di pezzi.

Materiale:

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello