• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Stativo da soffitto per supporti per copertura e montaggio 1

Codice art.: 861795 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto STE DS
Apertura 308 mm
Peso 0,35 kg
Per ⌀ tubo 25 mm; 28 mm
Tipo di prodotto Piedino di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861795 1
EAN / GTIN 4008158041865
Codice del produttore STE-DS

Descrizione

Esecuzione:

Stativo pieghevole per supporto di copertura e montaggio “STE”. Montaggio rapido e senza utensili.
Distribuzione uniforme della forza grazie alla superficie di aderenza a 3 ante. Dimensioni (ripiegato) (lunghezza × larghezza × altezza): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Uso:

Per aumentare la superficie di sostegno. Impiego sicuro grazie al fissaggio totale del tubo di acciaio, che impedisce il ribaltamento della superficie di aderenza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello