Strettoio a vite variabile con cappuccio a pressione speciale e 2 galletti 1000 mm

Codice art.: 861750 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sezione trasversale della guida 27×13 mm
    Apertura 1.000 mm
    Profondità arco 120 mm
    Peso 4,78 kg
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 861750 1000
    EAN / GTIN 4008158036366
    Codice del produttore SLV100M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strettoi a vite variabili − nuova flessibilità e grandi aperture fino a 2 m! Guida in acciaio profilato trafilato e zincato. Fermo di sicurezza allentabile senza utensili su entrambi i lati. Arco scorrevole in acciaio da bonifica, forgiato. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura trapezoidale e cappuccio a pressione speciale orientabile (fino a 35°). Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

    Uso:

    Molteplici possibilità d’impiego nel settore del legno e dei metalli grazie al principio modulare. Gli archi scorrevoli possono essere sostituiti o integrati con altri. Reversibili senza utensili per passare dal serraggio all’espansione. Lo strettoio può anche essere inserito all’interno di un’apertura nel pezzo. Il posizionamento centrale sul pezzo evita il ribaltamento. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. Pressione di serraggio massima fino a ca. 6500 N.

    Nota:

    Per archi scorrevoli di ricambio vedi elenco ricambi n. art. 861756 (con galletto), 861757 (con impugnatura di legno) o 861758 (con impugnatura di sollevamento).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello