Martello da slitta

Codice art.: 8614210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8614210
    EAN / GTIN 4010883861427
    Codice del produttore 8614210
    Numero-L L60160 1137

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in fibra di vetro infrangibile con impugnatura in materiale sintetico e protezione testa
    Manico in fibra di vetro con impugnatura in plastica e protezione testa

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 700 mm
    • Peso della testa [g]: 4000 g
    • Materiale dell'impugnatura: Fibra di vetro
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello