Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale 800 mm

Codice art.: 861310 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 40×20 mm
Apertura 800 mm
Profondità arco 175 mm
Peso 8,4 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 861310 800
EAN / GTIN 4008158007663
Codice del produttore STB80M

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.
Orientabile fino a 35°.

Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati. Pressione di serraggio massima fino a ca. 22000 N.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale  800 mm

Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale 800 mm

su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
221,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
162,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità arco 175 175
Peso 8,4 8,5
Sezione trasversale della guida 40×20 40×20
Apertura 800 800
Tipo di prodotto Strettoio Strettoio

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello