Manico di ricambio per 3 kg

Codice art.: 8613080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Manico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8613080
    EAN / GTIN 4010883861304
    Codice del produttore 8613080
    Numero-L L60160 1654

    Descrizione

    Descrizione:

    Maniglia di frassino
    Esecuzione -90 = manico 90 cm
    Per martelli con occhio ovale

    Proprietà:

    • Maniglia di ricambio per: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
    • per peso della testa [g]: 3000 g
    • Lunghezza totale [mm]: 600 mm
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello