Martello da slitta 3 kg con manico in cenere

Codice art.: 8612000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8612000
    EAN / GTIN 4010883861205
    Codice del produttore 8612000
    Numero-L L60160 4435

    Descrizione

    Descrizione:

    Con manico in frassino (E 9 E) o manico hickory (E 9 H) secondo DIN 5112
    Con impugnatura per cenere DIN 5135

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 600 mm
    • Peso della testa [g]: 10000 g
    • Bloccaggio della testa [metrico]: Cuneo ad anello
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello