{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sezione trasversale della guida | 30×15 mm | |
Apertura | 1.500 mm | |
Profondità arco | 140 mm | |
Peso | 6,7 kg | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 861120 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197657435 | |
Codice del produttore | 861120 1500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 1500mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
154,14 €
114,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
236,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 140 mm | 175 mm |
Peso | 6,7 kg | 12 kg |
Sezione trasversale della guida | 30×15 mm | 40×20 mm |
Apertura | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tipo di prodotto | Strettoio | Strettoio |