MARTELLO

Codice art.: 860H.26
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 860H.26
    EAN / GTIN 3148517526839
    Codice del produttore 860H.26
    Numero-L L60130 2523

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory con supporto a tripla sicurezza
    • 2 cunei in acciaio e 1 cuneo in legno

    Proprietà:

    • d [mm]: 26
    • L [mm]: 297
    • L1 [mm]: 114
    • Scarico: 210.MHB26
    • [g]: 340
    • [kg]: 0.340

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello