Martello da montatore

Codice art.: 8606890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Hammer

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8606890
    EAN / GTIN 4010883860680
    Codice del produttore 8606890
    Numero-L L60160 3310

    Descrizione

    Descrizione:

    Testa del martello forgiata
    Con manico in acciaio tubolare e impugnatura in plastica
    Estremamente stabile e robusto.

    Proprietà:

    • tipo: Testa del martello forgiata
    • lunghezza totale [mm]: 300 mm
    • materiale manico: Plastica
    • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
    • peso testa [g]: 500 g
    • magnete: No
    • peso netto [kg]: 0,78 kg
    • REACH Registration available: No

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello