• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MARTOR LAMA PER GRAFICI 8606 , 100 in custodia di sicurezza

Codice art.: 8606.65
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8606.65
EAN / GTIN 4002632918490
Codice del produttore 8606.65

Descrizione

Descrizione:

GRAFIKKLINGS NR. 8606 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. Le punte arrotondate aumentano la sicurezza. La lama è lunga 31,1 mm, larga 5,7 mm e spessa 0,50 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 8606 è disponibile con il numero d'ordine 8606,65 nel dispenser di sicurezza da 100 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Taglia:
    Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama:
    2 x
  • Funzione di sicurezza:
    Punta arrotondata
  • Caratteristiche della lama:
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama per bisturi a forma di lama arrotondata
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): Punta arrotondata
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello