• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

lettere che colpiscono

Codice art.: 8605220
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8605220
EAN / GTIN 4010883860529
Codice del produttore 8605220
Numero-L L60160 4352
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio temprato con gambo indurito e testa battente bonificata
N. 2201 = 27 lettere (A - Z, &), altezza caratteri 6 mm

Proprietà:

  • Conservazione: Supporto in plastica
  • Design: N. 2201 = 27 lettere (A - Z, &)
  • Larghezza totale [mm]: 9 mm
  • Altezza totale [mm]: 9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
  • Materiale: Acciaio, duro
  • Larghezza dell'albero [mm]: 9 mm
  • Altezza dell'albero: 9 mm
  • Altezza del tipo [mm]: 6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello