Strettoio a vite in acciaio integrale 100 mm

Codice art.: 860500 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
246 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sezione trasversale della guida 15×6 mm
    Apertura 100 mm
    Profondità arco 60 mm
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 860500 100
    EAN / GTIN 4008158033778
    Codice del produttore GZ10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.
    Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Forza di serraggio fino a 6000 N.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello