• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Morsetti telescopici

Codice art.: 860400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
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
Lunghezza complessiva 225 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860400
EAN / GTIN 4008158026176
Codice del produttore KT5-1CP

Descrizione

Esecuzione:

Arco con vite ad alette per il fissaggio alla guida dello strettoio. Asta filettata brunita con piattello di pressione orientabile.

Uso:

In abbinamento a strettoi per premere listelli frontali e angolari, nonché per il serraggio su tre lati. Inoltre, anche per sostenere la guida durante il serraggio con strettoi molto lunghi per la stabilizzazione della pressione di serraggio.

Per:

Strettoi con sezione trasversale della guida 45 ×12 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello