{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | EZ360 | |
Sezione trasversale della guida | 18×5 mm | |
Larghezza di espansione | 195 mm - 465 mm | |
Apertura | 300 mm | |
Profondità arco | 80 mm | |
Forza di serraggio massima | 1.400 Nm | |
Peso | 0,87 kg | |
Tipo di prodotto | Strettoio |
Codice articolo | 860288 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041995 | |
Codice del produttore | EZ360-30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Strettoio a leva rapida reversibile con impugnatura ruotabile, apertura: 300mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
44,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino
27,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 80 mm | 90 mm |
Sezione trasversale della guida | 18×5 mm | 20×6 mm |
Apertura | 300 mm | 300 mm |
Tipo di prodotto | Strettoio | Strettoio |