Morsa per trasmissione 450 mm

Codice art.: 860271 450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale della guida 19×6 mm
Apertura 450 mm
Profondità arco 60 mm
Forza di serraggio massima 2.000 Nm
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860271 450
EAN / GTIN 4008158040820
Codice del produttore GK45

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. Alloggiamento in plastica rinforzata con fibre di vetro, pratica filettatura trapezoidale con piattello di pressione orientabile. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Estremamente flessibile e utilizzabile persino negli spazi più ristretti, per pressioni di serraggio (fino a 2000 N).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Morsa per trasmissione  450 mm

Morsa per trasmissione 450 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
37,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
354 pezzi in magazzino
29,89 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità arco 60 90
Forza di serraggio massima 2.000
Sezione trasversale della guida 19×6 20×6
Apertura 450 450
Larghezza di espansione 200 ;715
Tipo di prodotto Strettoio Strettoio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello