Martello da montatore

Codice art.: 8598180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Hammer

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8598180
    EAN / GTIN 4010883859813
    Codice del produttore 8598180
    Numero-L L60160 4041

    Descrizione

    Descrizione:

    Testa del martello forgiata
    Manico in fibra di vetro quasi indistruttibile con impugnatura in plastica
    Manico supplementare in acciaio temprato, con dispositivo di sicurezza della testa.

    Proprietà:

    • esecuzione: Manicotto di protezione albero in acciaio temprato aggiuntivo
    • lunghezza totale [mm]: 280 mm
    • materiale manico: Plastica
    • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
    • peso testa [g]: 200 g
    • blocco testa: Fermo perno
    • magnete: No
    • peso netto [kg]: 0,36 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello