Ricambio manico frassino ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8589510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8589510
EAN / GTIN 4010883858953
Codice del produttore 8589510
Numero-L L60160 5943

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Con questo manico in legno sec. DIN 5111 basta una qualsiasi testa DIN per realizzare un martello ROTBAND-PLUS

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 600 g
  • Lunghezza totale [mm]: 330 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello