Maniglia di ricambio frassino

Codice art.: 8588620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Manico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8588620
    EAN / GTIN 4010883858861
    Codice del produttore 8588620

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in frassino DIN 5111

    Proprietà:

    • per peso della testa [g]: 1000 g
    • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
    • Materiale: Cenere
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Uso/applicazione: Per occhielli di martello ovali, ad esempio martelli da fabbro, martelli da saldatore
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello