Maniglia di ricambio frassino

Codice art.: 8588460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8588460
EAN / GTIN 4010883858847
Codice del produttore 8588460
Numero-L L60160 5418

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino DIN 5111

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 600 g
  • Lunghezza totale [mm]: 330 mm
  • Materiale: Cenere
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Uso/applicazione: Per occhielli di martello ovali, ad esempio martelli da fabbro, martelli da saldatore
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello