Maniglia di ricambio frassino

Codice art.: 8588030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Manico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8588030
    EAN / GTIN 4010883858809
    Codice del produttore 8588030
    Numero-L L60160 3229

    Descrizione

    Descrizione:

    Maniglia di frassino DIN 5111
    Per martelli con occhio ovale, ad es, martelli per fabbri, martelli per saldatori

    Proprietà:

    • per peso della testa [g]: 300 g
    • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
    • Materiale: Cenere
    • Materiale dell'impugnatura: Cenere
    • Uso/applicazione: Per occhielli di martello ovali, ad esempio martelli da fabbro, martelli da saldatore
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello