• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Maniglia di ricambio frassino

Codice art.: 8587730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8587730
EAN / GTIN 4010883858779
Codice del produttore 8587730
Numero-L L60160 6421

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino DIN 5111

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 100 g
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Materiale: Hickory
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Uso/applicazione: Per occhielli di martello ovali, ad esempio martelli da fabbro, martelli da saldatore
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello