Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8587490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8587490
EAN / GTIN 4010883858748
Codice del produttore 8587490
Numero-L L60160 4525

Descrizione

Descrizione:

Con rinvenimento a induzione dei bordi della superficie battente
Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
  • Peso della testa [g]: 1000 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Lunghezza del manico: 360 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello