• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello da ingegnere 1500 g con impugnatura in cenere

Codice art.: 8587060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8587060
EAN / GTIN 4010883858700
Codice del produttore 8587060
Numero-L L60160 3228

Descrizione

Descrizione:

Con manico in frassino (E 4 E) o manico hickory (E 4 H) secondo DIN 5111
Manico in frassino DIN 5111

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Peso della testa [g]: 1500 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Cuneo ad anello
  • Lunghezza del manico: 380 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello