• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello da ingegnere 50 g

Codice art.: 8586090
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8586090
EAN / GTIN 4010883858601
Codice del produttore 8586090
Numero-L L60160 4670

Descrizione

Descrizione:

Con manico in frassino (E 4 E) o manico hickory (E 4 H) secondo DIN 5111
Manico in frassino DIN 5111

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Peso della testa [g]: 50 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Cuneo ad anello
  • Lunghezza del manico: 250 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello