Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8584120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8584120
    EAN / GTIN 4010883858410
    Codice del produttore 8584120
    Numero-L L60160 3221

    Descrizione

    Descrizione:

    Con rinvenimento a induzione dei bordi della superficie battente
    Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
    Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
    Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

    Proprietà:

    • Design: Testa del martello forgiata
    • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
    • Peso della testa [g]: 400 g
    • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
    • Lunghezza del manico: 310 mm
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello