Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8583310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8583310
    EAN / GTIN 4010883858335
    Codice del produttore 8583310
    Numero-L L60160 3059

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
    Manico in hickory con doppia rastremazione secondo DIN 5111, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
    Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

    Proprietà:

    • Design: Testa del martello forgiata
    • Larghezza totale [mm]: 122 mm
    • Altezza totale [mm]: 29 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 335 mm
    • Peso della testa [g]: 600 g
    • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
    • Lunghezza del manico: 330 mm
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello