Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8583150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8583150
    EAN / GTIN 4010883858311
    Codice del produttore 8583150
    Numero-L L60160 2165

    Descrizione

    Descrizione:

    Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
    Manico in hickory con doppia rastremazione a norma DIN 5111, con salvamanico lungo in acciaio temprato integrato
    Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

    Proprietà:

    • Design: Testa del martello forgiata
    • Larghezza totale [mm]: 112 mm
    • Altezza totale [mm]: 25 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
    • Peso della testa [g]: 400 g
    • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
    • Lunghezza del manico: 305 mm
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello