Carrello con porte e tettuccio

Codice art.: 8583-3D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a quattro pareti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8583-3D
EAN / GTIN 4017976985831
Codice del produttore 8583-3D
Numero-L L90080 1092

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Sistema modulare in tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una porta a doppia anta, telaio in tubolare di acciaio con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Serratura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, chiudibile con lucchetto (non incluso), le ante delle porte possono essere ripiegate sulle pareti di terminali. Con tettuccio in rete metallica. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorazione faggio. Ruote: 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza della superficie di carico (mm): 269
Lunghezza totale (mm): 1369
Larghezza totale (mm): 830
Altezza totale (mm): 1800
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello