Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8582420
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8582420
EAN / GTIN 4010883858243
Codice del produttore 8582420
Numero-L L60160 4103

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Manico in frassino con doppia rastremazione secondo DIN 5111, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 130 mm
  • Altezza totale [mm]: 34 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 355 mm
  • Peso della testa [g]: 800 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Lunghezza del manico: 350 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello