Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8582180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8582180
EAN / GTIN 4010883858212
Codice del produttore 8582180
Numero-L L60160 3219

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Manico in frassino con doppia rastremazione a norma DIN 5111, con salvamanico lungo in acciaio temprato integrato
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Peso della testa [g]: 400 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Lunghezza del manico: 305 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello