Pezzo di ingrandimento ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 26.5 mm

Codice art.: 858-1
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
    Tipo di prodotto Portabit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 858-1
    EAN / GTIN 4000896038480
    Codice del produttore 858-1
    Numero-L L60140 80

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pezzo di ingrandimento Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 6,3 = 14″ → Attacco quadro esterno Presa di forza 10 = 38
    • Con sfera di sicurezza
    • Superficie: cromata
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 26.5 mm
    • Peso netto (kg): 0.02 kg
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello