Serie di chiavi a bussola e bit «Smart Case» ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo ad intagli

Codice art.: 856-1
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 856-1
EAN / GTIN 4000896164813
Codice del produttore 856-1
Numero-L L60140 5399

Descrizione

Descrizione:

STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
  • Design ergonomico
  • Pratica manegevolezza grazie agli utensili di azionamento sempre a portata di mano
  • Cassetta in resina sintetica (52 x 98 x 180 mm)
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo TORX® Tamper Resistant
  • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Dimensioni / Lunghezza: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Peso netto (kg): 0.79 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 38

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Leva a cricchetto reversibile 863P
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 ∙ 867-4
Snodo universale 869
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adattatore 2250-1
Adattatore 2304N

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello