Descrizione:
Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ è stato sviluppato appositamente per lavorare comodamente su tutti i materiali fusi. Grazie a una tecnologia di produzione innovativa combinata con l'uso di corindone di zirconio di alta qualità, questo utensile ha un tagliente eccezionale. Il disco da taglio è disponibile in 3 diversi gradi di durezza, quindi l'utente è perfettamente attrezzato per qualsiasi applicazione sulla ghisa.
Proprietà:
- Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Ghisa
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA 30 P- BFP
- Dimensioni (P x U x a): 230 x 3,5 x 22,23 mm
- Diametro: 230 mm
- Spessore: 3,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima aggressività grazie all'innovativa tecnologia di produzione
- Il nuovo sistema di legatura combinato con ossido di zirconio di alta qualità consente tempi di separazione più brevi
- Massima praticità durante la lavorazione dei pezzi più duri
- La migliore durata dell'utensile per un lavoro economico
Uso:
- Per la lavorazione di materiali fusi
Raccomandazioni:
- DURO (R): Durata maggiore
- Medium (P): Soluzione completa: Elevata efficienza di taglio e durata economica
- MORBIDO (N): Massima potenza di taglio e aggressività
- Tipo numero 5496: Particolarmente adatto per i materiali fusi spediti
Caratteristiche:
- Perfetto per il taglio di materiali fusi
- Taglio eccezionale