• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX®, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a cro

Codice art.: 855-1
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 855-1
EAN / GTIN 4000896115983
Codice del produttore 855-1
Numero-L L60140 1441

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti chiave a bussola nella versione lunga e corta
  • Inserti chiave a bussola giravite rivestiti in CVD-TIN
  • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esterno TORX®, Profilo interno TORX®, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ 3 ∙ E5 – E10 ∙ E6 ∙ PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso netto (kg): 1.64 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 40

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T30
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-1X5.5
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 ∙ 867-4
Snodo universale 869

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello