Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad i

Codice art.: 854-1
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 854-1
EAN / GTIN 4000896038343
Codice del produttore 854-1
Numero-L L60140 4121

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti chiave a bussola per giraviti rivestiti in CVD-TIN
  • Cassetta in resina sintetica 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3
  • Dimensioni / Lunghezza: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso netto (kg): 0.9 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 33

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3 ∙ 8506-PH4
Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2
Prolunga 868
Snodo universale 869

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello