• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad i

Codice art.: 854
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 854
EAN / GTIN 4000896038336
Codice del produttore 854
Numero-L L60140 4140

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti chiave a bussola per giraviti rivestiti in CVD-TIN
  • Cassetta in resina sintetica 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimensioni / Lunghezza: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso netto (kg): 1 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 30

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Inserto chiave a bussola per giraviti 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Inserto chiave a bussola per giraviti 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2
Prolunga 868
Snodo universale 869

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello